Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Schlüsselanhänger "Hexe" schwarz/lila/orange Karte "kleine Hexe"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920942814
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42814
EAN/GTIN:
     4063387428146
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
18er Pack Schlüsselanhänger "Hexe" schwarz/lila/orange Karte "kleine Hexe"

Material: Filz
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: lila, schwarz
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 9,00 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger schwarz, Hexe, schwarz/lila/orange, mit, 42814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,81*
€ 87,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,52*
€ 85,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,68*
€ 69,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.