Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Schlüsselanhänger "Glücksschwein" rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920942773
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42773
EAN/GTIN:
     4063387427736
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger rosa
schlüssel anhänger
18er Pack Schlüsselanhänger "Glücksschwein" rosa

Material: Filz
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: rosa
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 9,00 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm
"Eine Portion Glück" / "Sau viel Glück"

Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger filz, Glücksschwein, rosa, Eine Portion Glück, 42773
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,25945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,41*
€ 89,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,20*
€ 82,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.