Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bild "Visione" 2 Augen Hintergrund weiß/Rahmen silberfarben/Nägel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1039D-920938145
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     38145
EAN/GTIN:
     4063387381458
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Wandbild
Bild "Visione" 2 Augen Hintergrund weiß/Rahmen silberfarben/Nägel schwarz

Material: Glas, MDF
Produktart: Bild
Farbe: silberfarben, weiß
Höhe: ca. 70,00 cm
Breite: ca. 50,00 cm
Tiefe: ca. 4,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz 50x70cm, bilderrahmen holz, Bild, Visione, 2, Augen, 38145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.