Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32er Pack Mutmacher Schlüsselanhänger "Schule" beige bunter Schultüte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mutmacher
Mutmacher
Artikel-Nr.:
     1039D-920937374
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     37374
EAN/GTIN:
     4063387373743
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schul-Tüte
Schultüten
32er Pack Mutmacher Schlüsselanhänger "Schule" beige bunter Schultüte

Material: Kunstharz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: beige
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. 5,00 cm
Tiefe: ca. 0,50 cm
Durchmesser: ca. cm
mit Karte

Weitere Suchbegriffe: Zucker-Tüte, Zuckertüte, schlüsselanhänger beige, schul tüte, Mutmacher, Schule, beige, 37374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 8,78719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 339,28*
€ 403,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 337,21*
€ 401,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 324,36*
€ 385,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,38*
€ 372,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,19*
€ 334,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.