Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Schlüsselanhänger "Schutzengel" weiß/grau, Karte Spruch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920922709
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     22709
EAN/GTIN:
     4009079227093
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
18er Pack Schlüsselanhänger "Schutzengel" weiß/grau, Karte Spruch

Material: Filz
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: grau, weiß
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 9,00 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger weiß, Schutzengel, weiß/grau, Karte, 22709
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,05778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.