Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler, grau, für LxH 400 x 140 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Längsteiler
Artikel-Nr.:
     103-986878
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002200
EAN/GTIN:
     4250633340745
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler, grau, für LxH 400 x 140 mm, VE 10 Stk.

Zur praktischen Trennung. Einfach anzubringen. Schaffen Ordnung.

Aus grau beschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
grau
Für Höhe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: mauser, 986878 49, Fachteiler, Längsteiler, Querteiler, Zubehör, Zubehöre
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 28,86*
€ 37,56*
Lager 103
33 Tage
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 37,75*
1 Tag
29
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 29,47*
€ 38,26*
1 Tag
21
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 29,86*
€ 38,79*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 30,96*
€ 41,50*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,75*
€ 44,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,28*
€ 43,17
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 35,92*
€ 42,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,08*
€ 40,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,97*
€ 39,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,27*
€ 38,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,37*
€ 33,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,25*
Ähnlich
Mauser
31002199
ab € 20,34*
Ähnlich
Mauser
31002202
ab € 32,25*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,68*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.