| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985559 Herst.-Nr.: 9021300 EAN/GTIN: 4250618238777 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank, Fachhöhe 1700 mm, HxBxT 1850 x 600 x 500 mm, Abteilbreite 300 mm, Korpus- / Türfarbe Lichtgrau / Feuerrot.
Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen mit innenliegender Verstärkung, in stabilen Drehbolzen. Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelschlösser 6 - 8 mm) mit integriertem Türschutz aus Kunststoff. Randlose Innenfächer. Belüftung erfolgt durch reinigungsfreundliches Lochbild in den Türen. Rundum geschlossener Sockel optional erhältlich.
Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | feuerrot RAL 3000 | Verschlussart: | Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm | Material: | Stahlblech, punktgeschweißt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 985559 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |