Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe, mit Sicherheitsbügel, 4 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Alu-Klapptreppe
Artikel-Nr.:
     103-985379
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     53104
EAN/GTIN:
     4031405531048
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 4 stufen
Alu-Klapptreppe, mit Sicherheitsbügel, 4 Stufen.

Mit nur einem Handgriff besonders platzsparend zu verstauen. Zusammengeklappt nur 85 mm tief, mit Sicherheitsbügel 125 mm. Stabile Aluminium-Doppelholme. Sicherer Stand durch geriffelte Alu-Stufen, 205 x 360 mm. Rutschfeste Leiternschuhe.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptreppen aus Aluminium
Stufentiefe:
205 mm
Stufenbreite:
360 mm
Eigenschaft:
klappbar
Tiefe geklappt:
125 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, MUNK, 985379 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtreppe, Aluminium-Treppe, Aluminiumtreppen, Aluminium-Treppen, Alutreppe, Alu-Treppe, Alutreppen, Alu-Treppen, Klapptreppen, Klapptritte, Multifunktionsklapptritt, Multifunktionsklapptritte, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt, Tritte, Trittleiter, Trittleitern
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,07*
€ 279,46*
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 279,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 280,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,55*
€ 287,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,87*
€ 287,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.