Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Palette H1, LxBxH 1200 x 800 x 160 mm, ab 1 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Palette H1
Hygiene-Palette H1
Hygiene-Palette H1
Hygiene-Palette H1
Artikel-Nr.:
     103-984768
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     83100800
EAN/GTIN:
     4260126614130
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Hygiene-Palette H1, LxBxH 1200 x 800 x 160 mm, ab 1 Stück.

Empfohlen vom Europäischen Handelsinstitut für die Lebensmittelindustrie und GS1. HACCP-gerecht entsprechend den Richtlinien für Lebensmittelhygiene, nach DIN-plus geprüft. Flächendeckend tauschfähig. Sehr einfach zu reinigen. Hohe Tragfähigkeit. Langlebig und stabil.

H1-Hygienepalette LxB 1200 x 800 mm GS-geprüft . HACCP-gerecht entsprechend den Richtlinien für Lebensmittelhygiene.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
hellgrau
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast dynamisch:
1250 kg
Ausführung:
3 Längskufen
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Hygiene-Palette, Hygienepalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, europalette, ratioform, 984768 49, Europaletten, EUR-Paletten, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Verpackungsshop
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 56,52*
€ 69,49*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 96,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 62,65*
€ 105,32*
12 Tage
23
4
Frei Haus
ab € 91,21*
€ 113,57*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 115,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
307
ab € 24,37*
Zubehör
Olschewski Industrievertrieb
308/37306
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.