Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Trichterform, stationär mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter, Trichterform
Silobehälter, Trichterform
Artikel-Nr.:
     103-984634
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     984634
EAN/GTIN:
     4052462014169
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Silobehälter, Trichterform, stationär mit Einfahrtaschen, Volumen 0,375 m³, resedagrün.

Für dosiertes Entleeren von feinkörnigem Schüttgut. Robuste Schweißkonstruktion.

Rahmen aus Profilstahl. Trichter aus 2 mm starkem Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Schiebeverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Feuerverzinkte Variante nach EN ISO 1461. Einfahrtaschen 175 x 65 mm. Inklusive Stapelecken. Trichtermaße: 1010 x 780 x 1000 mm.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.375 m³
Gesamtbreite:
860 mm
Gesamtlänge:
1090 mm
Gesamthöhe:
1170 mm
Einfahrbreite:
175 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Gewicht:
116 kg
Material:
Profilstahl
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 984634 49, Behälter, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkasten, Transportkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,20*
€ 912,61*
€ 4,95*
ab € 831,06*
€ 912,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,48*
€ 971,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,39*
€ 975,50*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,94*
€ 1.263,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,57*
€ 1.503,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,27*
€ 1.481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,10*
€ 1.431,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,45*
€ 1.402,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,94*
€ 1.374,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.