Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SG-D 375, mit Einfahrtaschen, lackiert, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308723
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG-D 375 RAL 6011 GRÜN
EAN/GTIN:
     4052462014169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter

Der Silobehälter Typ SG-D 375 für feinkörnige Schüttgüter ist mit Einfahrtaschen für Gabelstapler ausgestattet, wodurch dieser Silobehälter sehr flexibel einsetzbar ist.
Der Silobehälter Typ SG-D 375 ist für die Entleerung feinkörniger Schuttgüter bestimmt. Ausgestattet mit Einfahrtaschen für Gabelstapler, kann der Silobehälter sehr flexibel eingesetzt und manövriert werden. Der Rahmen des Silobehälters Typ SG-D 375 besteht aus Profilstahl, der Trichter aus Stahl hat eine umlaufende Verstärkung. Zwei Lenk- und zwei Bockrollen '“ davon eine Lenkrolle mit Feststeller '“ sorgen dafür, dass der Silobehälter Typ SG-D 375 auch per Hand bewegt werden kann oder an Zugmaschinen angehängt werden kann. Die Bauhöhe beträgt 220 mm. Mit Schiebeverschluss der per Hand zu bedienen ist und mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Die Öffnung beträgt 300 x 300 mm. Erhältlich in fünf verschiedenen RAL-Farbtönen.
Details:

  • Inhalt: 375 Liter
  • Bauhöhe: 220 mm
  • Trichter aus Stahlblech
  • Öffnung: 300 x 300 mm
  • 2 Lenk- u. 2 Bockrollen aus Polyamid (Ø 180 mm), 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Masse Trichter: B 1010 x T 780 x H 1000 mm
  • Gesamtmasse: B 1090 x T 860 x H 1170 mm
  • Eigengewicht: 116 kg


Sonderausführungen, z. B. in Edelstahl, auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Gabeltaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
lackiert
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
860 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Höhe:
1107 mm
Gewicht:
102 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1090 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: 308723, 308723-SW81, Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,31*
€ 914,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 827,93*
€ 914,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,79*
€ 966,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 888,00*
€ 977,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,87*
€ 980,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,13*
€ 1.077,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,01*
€ 1.017,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,93*
€ 985,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.