Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4437-07-0000-4, Bauer Silobehälter Typ SG-D 375, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522823
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-07-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462014169
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4437-07-0000-4, Silobehälter Typ SG-D 375, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
116000 GRAMM
Trichter-Höhe:
1000 mm
Schieberverschluss Breite:
300 mm
Schieberverschluss Länge:
300 mm
Trichteröffnung oben Breite:
778 mm
Trichteröffnung oben Länge:
1008 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Aufnahme-Innenbreite:
175 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Inhalt in l:
375 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
116 kg
Länge:
1090 mm
Breite:
860 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1090 mm
Versand-Breite:
860 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Lastaufnahme-Position:
430 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Stapler, SILOBEHÄLTER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,02*
€ 903,07*
€ 4,95*
ab € 825,94*
€ 903,09*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,49*
€ 961,24*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,16*
€ 965,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,21*
€ 968,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,24*
€ 1.143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,14*
€ 1.135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,28*
€ 1.103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,77*
€ 1.079,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,49*
€ 1.053,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.