Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare GFK-Auffangwanne, mit Stahl-Gitterrost, LxBxH 1520 x 860 x 1080 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare GFK-Auffangwanne
Fahrbare GFK-Auffangwanne
Fahrbare GFK-Auffangwanne
Fahrbare GFK-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-983692
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7834
EAN/GTIN:
     4052886118467
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare GFK-Auffangwanne, mit Stahl-Gitterrost, LxBxH 1520 x 860 x 1080 mm.

Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff - korrosionsbeständig. Für Kleingebinde sowie 60-und 200-Liter-Fässer. Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.

Mit entnehmbarem feuerverzinktem Stahlgitterrost. Feuerverzinktes Fahrgestell mit Schiebebügel und Rammschutz. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahl-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1520 mm
Breite:
860 mm
Höhe:
1080 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, auffangwanne gitterrost, fasswanne gfk, CEMO, 983692 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, fahrbar, Fahrbare Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,21*
€ 626,61*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 551,21*
€ 629,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,08*
€ 648,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,38*
€ 650,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,49*
€ 657,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,93*
€ 782,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,96*
€ 760,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.