| |
|
| Artikel-Nr.: 103-983690 Herst.-Nr.: 7870 EAN/GTIN: 4052886126066 |
| |
|
| | |
| Fahrbare GFK-Auffangwanne, mit Stahl-Gitterrost, LxBxH 1090 x 860 x 1080 mm.
Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff - korrosionsbeständig. Für Kleingebinde sowie 60-und 200-Liter-Fässer. Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling. Mit bauaufsichtlicher Zulassung.
Mit entnehmbarem feuerverzinktem Stahlgitterrost. Feuerverzinktes Fahrgestell mit Schiebebügel und Rammschutz. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 1x200 l | Auffangvolumen: | 210 Liter | Länge: | 1090 mm | Breite: | 860 mm | Höhe: | 1080 mm | Material: | GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Fasswanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, auffangwanne gitterrost, auffangwanne kunststoff, CEMO, 983690 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, fahrbar, Fahrbare Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, GfK-Auffangwanne, GfK-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,97* | € 615,97* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,27* | € 625,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,06* | € 638,03* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 541,05* | € 648,66* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,25* | € 671,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|