| |
|
| Artikel-Nr.: 103-982497 Herst.-Nr.: 5206 EAN/GTIN: 0609613619793 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, 500 x 500 mm, stabil, VE 20 Stk, basaltgrau.
Für Industrie, Duschen, Umkleideräume, Labore. Belastbar bis 30.000 kg/m² bei gleichmäßig verteilter Last. Hoch widerstandsfähig, weitgehend säurebeständig. Rutschhemmend.
Der hygienische Bodenrost ist leicht zu verlegen und zu reinigen. Mit einem scharfen Messer an jedes Raummaß anzupassen. Die stabile Variante ist z.B. geeignet als Bodenbelag auf Messen, Ausstellungsflächen - auch im Außenbereich. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Gewicht: Standard ca. 3,3 kg/m² Stabil ca. 4,7 kg/m² Rosthöhe ca. 25 mm. Verpackungseinheit 20 Stück einer Farbe (= 5 m²). Zubehör Randleisten und Eckelemente erleichtern das Befahren mit Transportgeräten. Für Messen und Ausstellungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 25 mm | Material: | Polyethylen (PE) | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +70 °C | Farbe: | basaltgrau | Länge: | 500 mm | Gewicht: | 22.5 kg | Flächengewicht: | 4.7 kg/m² | Ausführung: | stabil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Industrierost, industrierost pe, bodenrost, duscheinlage grau, 982497 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzrost, Arbeitsplatzroste, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Industrieroste, Sicherheitsbodenrost, Sicherheitsbodenroste, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| |