| |
|
| Artikel-Nr.: 103-978214 Herst.-Nr.: 978214 EAN/GTIN: 4052462012127 |
| |
|
| | |
| Schneeschieber für Gabelstapler, Gummischürfleiste, Schildbreite 1800 mm.
Schnelles Wechseln der angeschraubten Gummischürfleiste. Zweifach nach links und rechts verstellbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken.
Lackierung orange RAL 2000. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | lackiert | Farbe: | gelborange RAL 2000 | Für Gabelzinkenquerschnitt: | 150x50 mm | Breite: | 1800 mm | Ausführung: | 2-fach nach links und rechts verstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, eurokraft pro, 978214 49, Gabelstapler, Schneehexe, Schneepflugblatt, Schneepflugblätter, Schneeräumer, Schneeräumgerät, Schneeräumgeräte, Schneeräumschild, Schneeräumschilde, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufel, Schneeschaufeln, Schneeschieber, Schneeschild, Schneeschilde, Schneeschippe, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterräumer, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,97* | € 1.405,37* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.310,29* | € 1.405,39* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.416,97* | € 1.496,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.429,954* | € 1.497,924* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.875,81* | € 1.997,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|