Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Mülleimer, Volumen 55 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Artikel-Nr.:
     103-977897
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631000043
EAN/GTIN:
     8713631000043
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler edelstahl
Push-Mülleimer, Volumen 55 l, Edelstahl.

Schlagfeste, schwarze Kunststoffhaube mit selbstschließender Edelstahl-Einwurfklappe. Mit Kunststoff-Bodenschutzring.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
840 mm
Durchmesser:
310 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-mülleimer vepa bins, 977897 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.