Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelpalette, LxB 1200 x 800 mm, durchbrochen, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Stapelpalette
Euro-Stapelpalette
Artikel-Nr.:
     103-977876
Hersteller:
     INTERBOX S.A.
Herst.-Nr.:
     30560400
EAN/GTIN:
     4061753109200
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Euro-Stapelpalette, LxB 1200 x 800 mm, durchbrochen, ab 1 Stk.

Platzsparend (nestbar) in der Lagerhaltung und im Leertransport. Sehr hohe Festigkeit und geringes Eigengewicht. Beste Langzeiteigenschaften und schnelle Amortisation.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-Polyethylen
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
anthrazit
Traglast statisch:
4000 kg
Traglast dynamisch:
1200 kg
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette 4000kg, industrie palette, 977876 49, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichte Stapelpalette, Leichte Stapelpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Recyclingpalette, Recyclingpaletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.