Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagertank, UNI, für innerbetrieblichen Transport, Volumen 1500 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagertank
Lagertank
Lagertank
Artikel-Nr.:
     103-977864
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7881
EAN/GTIN:
     4052886079560
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
Schmierstofftank
Öltank
Lagertank, UNI, für innerbetrieblichen Transport, Volumen 1500 l.

Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel / Heizöl, Flammpunkt > 55 °C. Einzeltanks mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und PE-Innenbehälter inklusive Füllstandanzeige, optischer Leckageanzeige, Tragegriffen. Auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten!) sowie in Gebäuden zugelassen. Niedrige Bauhöhe - kein Tritt beim Einfüllen notwendig (bis 1000 Liter). Verzinkte Stahlblech-Auffangwanne integriert.

Doppelwandige Tanks aus verzinktem Stahlblech mit PE-Innenbehälter (HDPE). 4 Anschlüsse mit 2''-Innengewinde auf der Tankoberseite. Nur für den innerbetrieblichen Transport zugelassen. Mit längsseitig unterfahrbarer Stahlfußpalette.

Lagertanks dürfen nur in Gebäuden (min. zwei aneinandergrenzende Wände mit Dach) aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
1500 Liter
Länge:
1640 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
151 kg
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank chemowerk, öltank, CEMO, 977864 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertanks, Ölbehälter, Öllagertank, Öllagertanks, Schmiermittelbehälter, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,75*
€ 1.505,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,20*
€ 1.505,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,68*
€ 1.533,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,82*
€ 1.543,10*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.482,82*
€ 1.602,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.543,10*
€ 1.836,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,85*
€ 1.790,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.489,80*
€ 1.772,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,08*
€ 1.735,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,08*
€ 1.700,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,82*
€ 1.671,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,54*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 199,26*
Zubehör
CEMO
8323
ab € 145,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.