Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, lichtgrau RAL 7035, HxBxT 550 x 730 x 130 mm, für 190 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Artikel-Nr.:
     103-977245
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     977245
EAN/GTIN:
     4061753018588
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank, lichtgrau RAL 7035, HxBxT 550 x 730 x 130 mm, für 190 Haken.

Schlüsselhaken individuell platzierbar.

Mit vier Bohrungen in der Rückwand, Ø 6 mm, für Wand- oder Schrankmontage. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Einwandiger Korpus mit glatter Front durch einliegende Tür. Umlaufender Rand. Serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Schlüsselanhänger und -haken müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
190 Stück
Tiefe:
130 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht:
16 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Haken max.:
190 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselschrank eurokraft, eurokraft basic, 977245 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,84*
€ 540,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.