Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Bürostuhl, mit Netzrücken, Rückenlehne 550 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Bürostuhl, mit Netzrücken
Design-Bürostuhl, mit Netzrücken
Design-Bürostuhl, mit Netzrücken
Artikel-Nr.:
     103-977115
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OPEN BASE 10 J4700 S10
EAN/GTIN:
     4014296991818
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Design-Bürostuhl, mit Netzrücken, Rückenlehne 550 mm, schwarz.

Empfohlene Nutzungsdauer/Tag: bis zu 8h. Sitzmechanik: Synchronmechanik. Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze.

Der Stuhl verfügt über einen pflegeleichten Sitzbezug und eine Netzrückenlehne, mit einem Fußkreuz aus Aludruckguss, lackiert in Weißaluminium RAL 9006. Standardmäßig ist er mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Dieser Stuhl repräsentiert das Optimum für dynamisches Sitzen, bietet Komfort und Unterstützung für aktive Nutzer.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Das Optimum für dynamisches Sitzen.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Softex, 80% Baumwolle, 20% Polyurethan
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Aluminium-Druckguss
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Designerstuhl, designerstühle leder schwarz, designerstuhl leder, arbeitsdrehstuhl topstar, Topstar, 977115 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 217,94*
€ 269,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 243,61*
€ 297,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.