Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement
Artikel-Nr.:
     103-971020
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     W312-220025
EAN/GTIN:
     4061753094742
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 250 mm.

Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm. Flexible Erweiterung jederzeit möglich.

X-Guard Lite ist eine flexible Schutzeinrichtung, die den Anforderungen an die Maschinenrichtlinie entspricht. Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist seit 29. Dezember 2009 verbindlich anzuwenden. Das Schutzzaunsystem X-Guard Lite ist eine Basis-Version von X-Guard Classic. Sämtliche Türelemente von X-Guard Classic können bei X-Guard Lite eingesetzt werden. Das Wandelement ist pulverbeschichtet in Graphitschwarz RAL 9011. Das eingeschweißte Drahtgitter befindet sich auf einem massiven Rechteckrohrrahmen mit folgenden Maßen: Vertikalrohr 19 x 19 mm, Horizontalrohr 15 x 15 mm, Maschenweite 30 x 50 mm, Drahtstärke 3,0/2,5 mm. Bodenfreiheit 100 mm.

Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle.

Individuelle Ausführungen nach Kundenwunsch auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Elementhöhe:
2200 mm
Elementbreite:
250 mm
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Maschenweite:
30x50 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenprofil:
19x19 mm
Rahmenmaterial:
Rechteckrohr
Versteifungsprofil:
15x15 mm
Gittermaterial:
Drahtgitter
Drahtdicke:
3,0 / 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter axelent, maschinen schutzgitter, Axelent, 971020 49, Abgrenzungsgitter, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wandelement, Wandelemente, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.