Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICOLA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub / 3 Materialschübe, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICOLA - Rollcontainer
NICOLA - Rollcontainer
NICOLA - Rollcontainer
NICOLA - Rollcontainer
NICOLA - Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-970655
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     970655
EAN/GTIN:
     4032062286685
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
NICOLA - Rollcontainer, 1 Utensilienschub / 3 Materialschübe, weiß.

Vielseitig einsetzbare Möbel für den dynamischen Arbeitsalltag. Mit einer Tiefe von 800 mm die optimale Arbeitsplatzvergrößerung - passt selbst dann unter den Tisch, wenn dieser auf die unterste Höhe gefahren wurde. Hochwertige Schubladen mit Kunststoff-Orgazarge auf Metall-Rollschubführungen, mit Softclose und Selbsteinzug. Mit Zentralverriegelung und Auszugsperre. Schrägablagen und Unterteilungen nachrüstbar.

Montierte Anlieferung. Griffe und Rollen liegen bei.
Weitere Informationen:
Serie:
NICOLA
Höhe:
512 mm
Breite:
428 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer h512xb428xt800mm, bürorollcontainer weiß, bürorollcontainer weiß 800 mm tief, eurokraft pro, 970655 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, NICCO Büromöbelprogramm, NICOLA Büromöbelprogramm, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,20*
€ 616,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.