Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospektspender, Querformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Wandprospektspender
Artikel-Nr.:
     103-970519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X970505
EAN/GTIN:
     7318089785019
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospektspender, Querformat, 6 x DIN A4, VE 2 Stk, weiß.

Für DIN A4 quer. Kompakte Fächersysteme für den schnellen Zugriff, über- und nebeneinander beliebig erweiterbar. Ideal für den Einsatz in Empfangs- und Wartebereichen oder als Organisationshilfe in Produktion und Werkstätten.

Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Füllvermögen pro Fach ca. 24 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 quer
Anzahl Fächer:
6 Stück
Fülltiefe pro Fach:
24 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
348 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
95 mm
Fachfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, DURABLE, 970519 49, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektträger, Wandprospektträger
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,74*
€ 30,99*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,76*
€ 31,05*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,89*
€ 32,61*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,87*
€ 37,22*
Lager 103
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 73,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,29*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.