Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Wandvitrine, 2 Böden, Schiebetüren, HxBxT 800 x 1500 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Wandvitrine
LINK Wandvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970436
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001511
EAN/GTIN:
     4260222860561
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
LINK Wandvitrine, 2 Böden, Schiebetüren, HxBxT 800 x 1500 x 200 mm.

3-seitige Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas. 2 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. 2 verschließbare Schiebetüren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
200 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, bst systeme wandvitrine, ausstellungsvitrine, 970436 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Sammlervitrine, Sammlervitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke, Wandvitrinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 516,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,93*
€ 516,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,86*
€ 524,73*
€ 4,95*
ab € 541,06*
€ 633,93*
Frei Haus
ab € 541,01*
€ 633,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,24*
€ 609,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,46*
€ 574,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,97*
€ 521,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.