Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch VIRTUAL ALTA, 4 Ebenen, lichtgrau, HxBxT 1280 x 670 x 490 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computertisch VIRTUAL ALTA
Computertisch VIRTUAL ALTA
Computertisch VIRTUAL ALTA
Computertisch VIRTUAL ALTA
Artikel-Nr.:
     103-970357
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R522096
EAN/GTIN:
     8427951052209
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Computertisch VIRTUAL ALTA, 4 Ebenen, lichtgrau, HxBxT 1280 x 670 x 490 mm.

Professioneller Arbeitsplatz. Ablagefläche für Computermaus.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
670 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Gesamthöhe:
1280 mm
Anzahl Auszugsböden:
1 Stück
Gestellfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Ausstattung:
ausziehbare Mausplatte, Tastaturplatte
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 970357 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computerstation, Computerstationen, Computertisch, Computertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Beistellmöbel, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Tisch, PC-Tische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,66*
€ 353,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 273,65*
€ 354,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,64*
€ 420,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.