Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch 4 Etagen rollbar grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computertisch 4 Etagen rollbar grau
Computertisch 4 Etagen rollbar grau
Computertisch 4 Etagen rollbar grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCARD5220
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD 5220
EAN/GTIN:
     8427951052209
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
  • Mobiler Computertisch für die Unterbringung verschiedenere Hardwarekomponenten.
  • Mit Kunststoffapplikationen und Handgelenkstütze.
  • Ablagen und Tastaturlade sind höhenverstellbar und ausziehbar.
  • Leichte Montage.
  • 1 Arbeitsplatte, 1 ausziehbare Schublade, 2 Fachböden
Weitere Informationen:
Breite:
670 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
GPSR:
Rocada S.L., Av. Roca i Comas, 9, 8921, Barcelona, Spanien, www.rocada.com, info@rocada.com, +34 933 805 240
Höhe:
1280 mm
höhenverstellbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rocada
Produktbezeichnung:
Computertisch
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computerwagen, Arbeitsstation, PC, RD5220, Schreibtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,53*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 273,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,53*
€ 393,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,76*
€ 390,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,06*
€ 378,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,09*
€ 369,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 310,08*
€ 369,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,19*
€ 325,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.