Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl SITNESS 60, mit atmungsaktiver Rückenlehne, inklusive Armlehnen, hellbraun / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl SITNESS 60
Bürodrehstuhl SITNESS 60
Bürodrehstuhl SITNESS 60
Artikel-Nr.:
     103-970104
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PS69BH W57
EAN/GTIN:
     4014296066622
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl SITNESS 60, mit atmungsaktiver Rückenlehne, inklusive Armlehnen, hellbraun / schwarz.

Atmungsaktive Rückenlehne. Body-Balance-Tec®-Gelenk. Extrahohe Lehne.

Steigern Sie Ihr Sitzerlebnis mit einem Bürostuhl, der eine atmungsaktive Rückenlehne und integrierte Armlehnen für ultimativen Komfort und Unterstützung bietet. Dieser Stuhl verfügt über ein atmungsaktives Rückenlehnen-Design, das Luftzirkulation und Komfort während langer Arbeitsstunden sicherstellt. Ausgestattet mit dem innovativen Body-Balance-Tec®-Gelenk, bietet er ein einzigartiges Sitzerlebnis, das natürliche Bewegungen fördert und eine optimale Haltung unterstützt. Die extrahohe Rückenlehne bietet zusätzlichen Halt, was ihn zu einer idealen Wahl macht, um Ihr Büroumfeld zu verbessern.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
hellbraun, schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 530 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 970104 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,09*
€ 574,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 492,42*
€ 585,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,97*
€ 672,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,65*
€ 646,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 116,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.