Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl PROFI NET 11, höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl PROFI NET 11
Bürodrehstuhl PROFI NET 11
Bürodrehstuhl PROFI NET 11
Artikel-Nr.:
     103-970058
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PS59H W50
EAN/GTIN:
     4014296026084
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl PROFI NET 11, höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage, schwarz.

Höhenverstellbare Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug. Sitzfläche mit Knierolle, Sitztiefen- und Sitzneigungsverstellung. Punktsynchron-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung. Poliertes Aluminium-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
410 - 530 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz mit armlehnen, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 970058 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,48*
€ 516,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 450,32*
€ 538,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,26*
€ 614,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,81*
€ 599,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,48*
€ 514,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 116,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.