Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank, 4 Abteile, Türen silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Z-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-969683
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7122701
EAN/GTIN:
     4250618250649
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Garderobenschrank, 4 Abteile, Türen silbergrau.

Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend.

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 verschiebbare Kleiderhaken. Abteilbreite 200 / 400 mm. Innenmaße pro Abteil: Höhe 395 / 1305 mm, Breite 200 / 398 mm und Tiefe 475 mm. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Doppelelement mit 4 Abteilen.

Montierte Anlieferung. Viele weitere Sonderlackierungen erhalten Sie gegen einen geringen Aufpreis. Projektplanung und -beratung: selbstverständlich stehen Ihnen bei allen Fragen unsere Fachberater zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
silbergrau RAL 7001
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
200/400 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Wolf, 969683 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,01*
€ 1.137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,45*
€ 1.126,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 936,98*
€ 1.115,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,56*
€ 1.074,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,74*
€ 1.030,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,33*
€ 957,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.