Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage, Wägebereich bis 2000 kg, amtlich geeicht, Ablesbarkeit 500 / 1000 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage
Palettenwaage
Palettenwaage
Artikel-Nr.:
     103-969094
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969094
EAN/GTIN:
     4061753032775
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
palettenwaage
Palettenwaage, Wägebereich bis 2000 kg, amtlich geeicht, Ablesbarkeit 500 / 1000 g.

Tragfähigkeit 2000 kg. Extrem solide Stahlkonstruktion. Maximale Abweichung kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts.

Palette mit Paletthubwagen einfahren - senken - Gewicht ablesen - anheben und weiterfahren. Mobil dank Rollen unter den Schenkeln und einem breiten Handgriff. Innenlänge x -breite 1140 x 600 mm. Hochwertige Produkte aus europäischer Fertigung. In geeichter und ungeeichter Ausführung lieferbar. Höhenverstellbare Füße (pendelnd) und eine Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten. Anzeige Hintergrundbeleuchtetes Display, Schrift 30 mm hoch, Folientastatur mit großen Tasten. ABS-Gehäuse. Anschlusskabel 5 m mit Knickschutz am Kabelaustritt. Funktionen - Nullstellen - Tarieren 100%, auch Mehrfachtara - Tara-Handeingabe - Brutto-Netto-Umschaltung - Minusanzeige - Sollwert- oder Grenzwertkontrolle - Stückzählung über Referenzmenge (nur ungeeichte Variante) - Addition mehrerer Wägungen Stromversorgung 230 V.

Auf Anfrage erhältlich - Jedes Sondermaß! - Wandhalterung und Ständer für die Anzeigeeinheit - Andere Wiegebereiche und Anzeigen - Waagen aus Edelstahl - Schnittstellen für Computer und Drucker, Drucker-Software und vieles mehr
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenwaagen
Wägebereich max.:
2000 kg
Ausführung Waage:
amtlich geeicht
Wägebereich min.:
10000 g
Ziffernschritt:
500 / 1000 g
Maße Wägeplattform:
1260x840x85 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 969094 49, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Waage, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.611,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,10*
€ 2.130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,14*
€ 2.069,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.721,74*
€ 2.048,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,47*
€ 1.991,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,94*
€ 1.949,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,82*
€ 1.918,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.