Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitspurstapler, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabelmaße LxB 900 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitspurstapler
Breitspurstapler
Breitspurstapler
Artikel-Nr.:
     103-969076
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0023992
EAN/GTIN:
     4260151124635
Suchbegriffe:
Handhubstapler
Breitspurstapler, Tragfähigkeit 1000 kg, Gabelmaße LxB 900 x 150 mm.

Tragfähigkeit 1000 kg. Breitenverstellbare Gabeln für sichere Queraufnahme von Europaletten. Breite Stützbeine zur Umfahrung von Paletten.

Führungsprofile aus stranggepresstem Präzisionshubmaststahl, wartungsfreie, kugelgelagerte Führungsrollen. Hydraulischer Hub mit Deichsel oder Fußpedal. Je Pumpbewegung 15 mm. Überlastventil. Schutzgitter gegen Durchgreifen und für gute Sicht auf die Gabel. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø x Breite 180 x 50 mm. 2 Lastrollen, Rad-Ø 145 mm. Räder Polyurethan auf Aluminiumfelge, leichtlaufend mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
95 - 1600 mm
Gabellänge:
900 mm
Tragbreite:
320 - 740 mm
Gabelbreite:
150 mm
Länge:
1840 mm
Breite:
1400 mm
Bauhöhe:
1980 mm
Weitere Suchbegriffe: 969076 49, Breitspurhochhubstapler, Gabelhochhubwagen, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hochhubstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.725,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.999,78*
€ 4.759,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.910,37*
€ 4.653,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.784,28*
€ 4.503,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.733,14*
€ 4.442,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.725,74*
€ 4.433,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.