Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfahrwaage, Wägebereich bis 2000 kg, ungeeicht, Ablesbarkeit 200 / 500 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchfahrwaage
Durchfahrwaage
Durchfahrwaage
Artikel-Nr.:
     103-969025
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969025
EAN/GTIN:
     4061753032737
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
durchfahrwaage
Durchfahrwaage, Wägebereich bis 2000 kg, ungeeicht, Ablesbarkeit 200 / 500 g.

Tragfähigkeit 2000 kg. Extrem solide Stahlkonstruktion. Maximale Abweichung kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts.

Hochwertige Produkte aus europäischer Fertigung. In geeichter und ungeeichter Ausführung lieferbar. Innenlänge x -breite 1250 x 1060 mm. Höhenverstellbare Füße (pendelnd) und eine Libelle erleichtern das Aufstellen auch bei Bodenunebenheiten. Leichtes und kraftsparendes Auffahren über eine mitgelieferte Rampe auf die abgesenkte Plattform. Höhe nur 45 mm. Rampe 500 mm lang. Anzeige Hintergrundbeleuchtetes Display, Schrift 30 mm hoch, Folientastatur mit großen Tasten. ABS-Gehäuse. Anschlusskabel 5 m mit Knickschutz am Kabelaustritt. Funktionen - Nullstellen - Tarieren 100%, auch Mehrfachtara - Tara-Handeingabe - Brutto-Netto-Umschaltung - Minusanzeige - Sollwert- oder Grenzwertkontrolle - Stückzählung über Referenzmenge (nur ungeeichte Variante) - Addition mehrerer Wägungen Stromversorgung 230 V.

Auf Anfrage erhältlich - Jedes Sondermaß! - Zweite Rampe - Wandhalterung und Ständer für die Anzeigeeinheit - Andere Wiegebereiche und Anzeigen - Waagen aus Edelstahl - Schnittstellen für Computer und Drucker, Drucker-Software und vieles mehr
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenwaagen
Wägebereich max.:
2000 kg
Ausführung Waage:
ungeeicht
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
200 / 500 g
Maße Wägeplattform:
1250x1060x45 mm
Wägeplattformmaterial:
Riffelblech
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 969025 49, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenwaage, Palettenwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Waage, Waagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,54*
€ 3.031,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,42*
€ 3.008,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,40*
€ 2.940,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,05*
€ 2.907,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.438,98*
€ 2.902,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.