Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletthubwagen mit Waage, Tragfähigkeit 2200 kg, Ziffernschritt 1 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletthubwagen mit Waage
Paletthubwagen mit Waage
Paletthubwagen mit Waage
Artikel-Nr.:
     103-969022
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969022
EAN/GTIN:
     4061753032713
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Paletthubwagen mit Waage, Tragfähigkeit 2200 kg, Ziffernschritt 1 kg.

Eingebaute Waage mit Teilung in 1 kg Schritten. Genauigkeit kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts. Vier Wiegezellen für verlässliche und genaue Wägungen. Mit Akku, Betriebszeit bis zu 250 h bei durchschnittlicher Nutzung. Erleichtert Kontrollwägungen und optimiert das Kommissionieren.

Der Hubwagen mit Waage ist Ihr zuverlässiger Partner für präzises Wiegen und mühelosen Transport. Mit seiner Kombination aus Hubfunktion und integrierter Waage verbessert dieses Transportgerät Ihre betrieblichen Abläufe. Die eingebaute Waage verfügt über eine Teilung von 1 kg und eine Genauigkeit kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts. Die vier Wiegezellen in Verbindung mit der hohen mechanischen Stabilität gewährleisten verlässliche und genaue Wägungen. Die Pendelachse sorgt dabei nicht nur für Stabilität, sondern auch für Laufruhe. Für eine lange Lebensdauer sind alle beweglichen Konstruktionsteile mit Schmiernippeln ausgestattet. Die Vollgummi-Lenkräder und die Polyurethan-Tandem-Lastrollen garantieren eine reibungslose Fortbewegung. Das hintergrundbeleuchtete Display mit 30 mm hoher Schrift und 6-stelliger Anzeige gewährleistet optimale Ablesbarkeit. Der Akku bietet mit einer Ladung eine Betriebszeit bis zu 250 h bei durchschnittlicher Nutzung. Dieses Transportgerät ist perfekt für den Wareneingang und -ausgang geeignet. Es erleichtert Kontrollwägungen und optimiert das Kommissionieren durch integrierte Gewichtskontrolle.

Funktionen Waage - Nullstellen - Tarieren 100%, auch Mehrfachtara - Tara-Handeingabe - Minusanzeige - Addition mehrerer Wägungen - Stückzahlen über Referenzmenge und vieles mehr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2200 kg
Lastschwerpunkt:
578 mm
Hubbereich:
88 - 208 mm
Länge:
1570 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
170 mm
Tragbreite:
560 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l.1150mm trgf.2200kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2200 kg, eurokraft pro, 969022 49, Gabelhubwägen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenheber, Palettenhubwägen, Paletthubwägen, Paletthubwagen mit Waage, Palettrolli, Waage, Waagen, Wägehubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,06*
€ 1.931,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,06*
€ 1.912,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,42*
€ 1.848,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,67*
€ 1.811,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,55*
€ 1.778,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.