Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollengabel für mobilen Lift, Gabel-LxB 500 x 235 mm, Zinken-Ø 38 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollengabel für mobilen Lift
Rollengabel für mobilen Lift
Artikel-Nr.:
     103-968786
Hersteller:
     Torros
Herst.-Nr.:
     DT1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollengabel
Rollengabel für mobilen Lift, Gabel-LxB 500 x 235 mm, Zinken-Ø 38 mm.

Zubehörwechsel mit nur einem Handgriff. Zinken-Durchmesser 38 mm. Gabelbreite 235 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Tragbreite:
273 mm
Gabellänge:
500 mm
Gabelweite:
197 mm
Weitere Suchbegriffe: 968786 49, Gabel, Gabeln, Rollengabeln, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,65*
€ 675,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,01*
€ 643,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.