Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 2-seitig, Platte dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Rollbehälter MODULAR
Artikel-Nr.:
     103-968694
Herst.-Nr.:
     KB2A50101460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316442086
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 2-seitig, Platte dunkelblau.

Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen für erhöhte Stabilität. Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C.

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
2-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit je Etage:
150 kg
Breite:
724 mm
Tiefe:
815 mm
Höhe:
1650 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, rückwandgitter, 968694 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,93*
€ 151,88*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 124,26*
€ 157,53*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 133,9848*
€ 162,8848*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 180,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 181,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268074
ab € 33,63*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.