Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Plattformwagen, 1 Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Plattformwagen
Kunststoff-Plattformwagen
Kunststoff-Plattformwagen
Kunststoff-Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-968503
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     H-968503-CT001
EAN/GTIN:
     4260285079382
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Kunststoff-Plattformwagen, 1 Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 150 kg.

Alles bleibt an seinem Platz dank rutschhemmender Ladefläche. Mit klappbarem Schiebebügel platzsparend verstaubar. Bodenschonende, spurlose Vollgummireifen hinterlassen keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Robuste, schlagfeste, rutschhemmende Ladefläche aus Polypropylen (PP). Klappbarer Schiebebügel, hochwertig verchromt. Gelenkschutzkappe für den Klappmechanismus. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, kugelgelagert. Hochwertige spurlose Vollgummireifen (TPR). Lenkrollen mit Doppelstopp - extrastark ausgelegte Bremsen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
710 mm
Ladeflächenbreite:
455 mm
Ladehöhe:
165 mm
Schiebebügelhöhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, 968503 49, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Kunststoff-Wagen, Kunststoff-Wägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.