Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformwagen, klappbar, Tragfähigkeit 150 kg, LxB 750 x 440 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformwagen, klappbar
Alu-Plattformwagen, klappbar
Alu-Plattformwagen, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-968370
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     E-968370-CT001
EAN/GTIN:
     4260563725734
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Alu-Plattformwagen, klappbar, Tragfähigkeit 150 kg, LxB 750 x 440 mm.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Sehr leicht mit 9 kg. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Tragfähigkeit 150 kg. Ladeflächenlänge 450 - 670 mm.

Sehr leicht und dennoch stabil. Ladefläche und Schiebebügel ausziehbar. Kompakt - benötigt wenig Platz. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 100 mm. Spurlose Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit 1 klappbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
670 mm
Ladeflächenbreite:
440 mm
Ladehöhe:
160 mm
Länge:
750 mm
Breite:
440 mm
Schiebebügelhöhe:
935 mm
Länge geklappt:
575 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, 968370 49, Alu-Magazinwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alu-Plattformwagen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.