Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformwagen SLIMLINE, komplett einklappbar, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Artikel-Nr.:
     103-968368
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     J-968368-PK035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen 150 kg tragkraft
plattformwagen
plattformwagen länge 630 mm
Alu-Plattformwagen SLIMLINE, komplett einklappbar, Tragfähigkeit 150 kg.

Bügel und Räder einklappbar - platzsparend verstaubar. Schiebebügel in drei Höhen fixierbar. Komfortabel gepolsterte Griffzone für angenehmes Fahren zum Einsatzort. Wichtige Unterlagen griffbereit und sicher verstaubar in der Dokumententasche mit Gepäckgummi. Kunststoff-Stoßschutzecken schützen Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, kugelgelagert. Spurlose Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenlänge:
630 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Schiebebügelhöhe:
670 / 820 / 920 mm
Weitere Suchbegriffe: 968368 49, Alu-Plattformwagen, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.