Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968220 Herst.-Nr.: 40608 EAN/GTIN: 4003866406081 |
| |
|
| | |
| Alu-Fahrgestell, Innenmaße 776 x 576,2 mm, Aufsetzhöhe 160 mm.
Stabile Ausführung. Leicht, da aus Aluminium. Leicht verfahrbar.
Untersetzwagen mit je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, Vollgummireifen. Traglast 150 kg. Aufsetzhöhe 160 mm. Innenmaße 776 x 576,2 mm. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 150 kg | Höhe: | 160 mm | Für Inhalt: | 77 / 117 / 155 Liter | Radausstattung: | 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | Radausführung: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteruntersetzwagen, Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, untersetzwagen zarges, transportroller eurobehälter, ZARGES, 968220 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,45* | € 166,07* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 145,59* | € 169,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,85* | € 170,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,13* | € 171,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,36* | € 172,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,45* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|