Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersetzwagen W 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40608
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40608
EAN/GTIN:
     4003866406081
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Rollensatz Aluminiumbox
Untersetzwagen

Untersetzwagen W 150

Wenn es gilt, "schwer wiegende" Transport- und Lagerprobleme leicht zu lösen, sind die wendigen ZARGES Rollwagen die unentbehrlichen, wirtschaftlichen Helfer. Ob in hoher oder niedriger Ausführung – auch mit schweren Lasten nehmen sie Handling und Transport einzelner oder gestapelter ZARGES Kisten, Kästen und Körbe buchstäblich auf die leichte Schulter.

  • Aluminium-Fahrgestell, niedrige Ausführung.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Passend zu Baureihen K470, Eurobox, ZARGES Box sowie Kästen K270.
Weitere Informationen:
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
600 mm
Gewicht:
5,5 kg
Belastung:
150 kg
Passend für Außenmaß:
800 x 600 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 143,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.