Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Regalkästen, Höhe 2000 mm, 36 Kästen, 9 Fachböden, Tiefe 336 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Artikel-Nr.:
     103-968023
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968023
EAN/GTIN:
     4004514245137
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
eurokraftpro anbauregal regalhöhe 2...
Steckregal mit Regalkästen, Höhe 2000 mm, 36 Kästen, 9 Fachböden, Tiefe 336 mm, Anbauregal.

Stabiles Steckregal aus Stahl mit Regalkästen. Voll verzinkte Grund- und Anbauregale. Schnelle Montage, schraub- und werkzeuglos. Verschiedene Breiten und Bodentiefen verfügbar. Auf Regal-Konfiguration optimierte Anzahl an Regalkästen. Fachlast 150 kg, Feldlast max. 1300 kg. Regalaussteifung durch mitgelieferte Kreuzdiagonale in jedem Grundregal sowie in jedem zweiten Anbauregal nötig.

Qualitativ hochwertiges Steckregal mit verzinktem Stahlblechrahmen und Fachböden sowie Regalkästen aus Polypropylen (PP). Kombinieren Sie Grund- oder Anbauelemente gleicher Tiefe je nach individuellem Platzbedarf. Die Anzahl an mitgelieferten Regalkästen ist auf Regalbreite und Bodentiefe maximiert. Die Fachböden kommen mit 25-mm-Abkantung allseitig. Die Montage des Metallregals geht blitzschnell sowie werkzeug- und schraubenlos mit Steckverbindungen. Bei jedem Grund- und jedem zweiten Anbauregal ist die Aussteifung durch die inkludierte Kreuzdiagonale nötig. Zusätzliche Regalkästen können unter Kombinationen erworben werden.

Hintere Fachbodenanschläge auf Anfrage erhältlich. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Breite:
1006 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
336 mm
Kästen Anzahl / LxBxH:
36 x blau / 300x234x140 mm
Art der Kästen:
Sichtlagerkasten
Kastenmaterial:
Polypropylen (PP)
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Weitere Suchbegriffe: anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 968023 49, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale für Kleinteile, Regale mit Regalkästen, Regal für Kleinteile, Regal mit Regalkästen, Sichtlagerregal, Sichtlagerregale, Ständerregale mit Sichtlagerkästen, Ständerregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal, Steckregale, Steckregale mit Regalkästen, Steckregal mit Regalkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 603,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,00*
€ 852,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,66*
€ 844,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,43*
€ 814,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,31*
€ 717,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.