Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartfaser-Auflage, VE 2 Stk, BxT 1250 x 600 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hartfaser-Auflage
Hartfaser-Auflage
Hartfaser-Auflage
Artikel-Nr.:
     103-967816
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ACZ0012602000A000
EAN/GTIN:
     3612971001190
Suchbegriffe:
Auflage Lagerregal
Hartfaserauflage Lagerregal
Lagerregalauflage
Auflageplatte für Steckregal
Hartfaser-Auflage, VE 2 Stk, BxT 1250 x 600 mm.

Preiswerte Hartfaser-Auflagen .

Stärke 2,5 mm, für lose Güter. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Hartfaserplatte
Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte für Steckregal, auflage lagerregal, 967816 49, Auflage, Auflagen, Bodenauflage, Bodenauflagen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.