Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, mit Rohr-Fachböden, HxBxT 2496 x 990 x 600 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-967790
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZC251606NSGB
EAN/GTIN:
     3612970804518
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
Steckregal, mit Rohr-Fachböden, HxBxT 2496 x 990 x 600 mm, Anbauregal.

Regale mit Rohr-Fachböden ideal zur Lagerung von Kartons, Behältern und Archivboxen. Für Lager, Werkstatt und Archiv.

Regalständer Aus C-Profil 30 x 25 x 7,5 x 1,5 mm. Himmelblau RAL 5015. Kunststoff-Fuß, 5 mm hoch. Fachebenen im 62,5-mm-Raster höhenverstellbar. Vierkantrohr-Auflagestäbe, 20 x 20 mm. Lichtgrau RAL 7035. Auflagen als Zubehör erhältlich.

Außenmaße Regal-Gesamtbreite Grundregal = Fachbodenbreite + 60 mm. Anbauregal = Fachbodenbreite + 30 mm. Regal-Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 5 mm. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache der Tiefe beträgt, muss es mit Wandbefestigungen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
595 mm
Fachlast:
230 kg
Regalhöhe:
2496 mm
Gesamtbreite:
990 mm
Feldlast:
1200 kg
Ständerfarbe:
himmelblau RAL 5015
Bodenbreite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, steckregal mit rohrböden, man orga anbauregal, 967790 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.