Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Steckregal, blau / verzinkt, Regalhöhe 2350 mm, Fachbodenbreite 1215 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Steckregal
Fachboden-Steckregal
Fachboden-Steckregal
Fachboden-Steckregal
Fachboden-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-967752
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     967752
EAN/GTIN:
     4061753032300
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachboden-Steckregal, blau / verzinkt, Regalhöhe 2350 mm, Fachbodenbreite 1215 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 550 mm.

Stabiles Steckregal mit verzinkten Fachböden. Einfache Steckmontage. Grund- und Anbauelemente kombinierbar. Variable Anzahl der Böden sowie Bodentiefe. Nach Traglast konfigurierbar. Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten.

Setzen Sie in Lager, Werkstatt und Betrieb auf dieses äußerst stabile Fachboden-Steckregal aus Stahl mit verzinkten Fachböden. Wählen Sie nach individuellem Bedarf und Platzangebot Grund- und Anbauelemente mit flexibler Anzahl an Fachböden sowie variabler Bodentiefe. Auch die Traglast der Böden lässt sich konfigurieren. Das Regal lässt sich einfach in Steckmontage auf-, um- oder abbauen. Die Fachböden können komplett werkzeug- und schraubenlos in einem 25-mm-Raster höhenverstellt verstellt werden. Die Grundelemente haben ein verzinktes Diagonalkreuz zur Aussteifung, die Anbauelemente Diagonalstreben. Auch die Verbindungsbleche sind verzinkt. Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Außenmaße Grundregal / Anbauregal Bodenbreite + 60 mm / + 10 mm. Bodentiefe je + 35 mm. Feldlast: 2000 mm = 1000 kg / 2350 mm = 1600 kg. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen (Zubehör) gegen Kippen gesichert werden.

Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Andere Abmessungen auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
550 mm
Fachlast:
190 kg
Regalhöhe:
2350 mm
Gesamtbreite:
1225 mm
Feldlast:
1000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
lichtblau RAL 5012
Bodenbreite:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, lagerregal metallplatte, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 967752 49, EUROKRAFT-Steckregal, EUROKRAFT-Steckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.