Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Steckregal, verzinkt, einseitig, Regalhöhe 2350 mm, Fachbodenbreite 965 mm, Grundregal, Fachbodentiefe 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Steckregal, verzinkt
Fachboden-Steckregal, verzinkt
Fachboden-Steckregal, verzinkt
Fachboden-Steckregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-967708
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     967708
EAN/GTIN:
     4061753031648
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachboden-Steckregal, verzinkt, einseitig, Regalhöhe 2350 mm, Fachbodenbreite 965 mm, Grundregal, Fachbodentiefe 650 mm.

Robustes Steckregal aus Stahl mit verzinkten Fachböden. Einfache Montage. Schraub- und werkzeuglose Höhenverstellung der Fachböden im 25-mm-Raster möglich. Grund- und Anbauelemente kombinierbar. Variable Anzahl der Böden sowie Bodentiefe. Nach Traglast konfigurierbar. Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten.

Das ideale Fachboden-Steckregal für Lager, Werkstatt und Betrieb: Konfigurieren Sie sich nach individuellem Bedarf und Platzangebot Ihr Regal aus Grund- und Anbauelementen. Wählen Sie die Anzahl der Fachböden sowie die entsprechend benötigte Bodentiefe. Je nach Verwendungszweck lässt sich auch die Traglast der Böden variieren. Aufgebaut ist das Stahlregal blitzschnell in Steckmontage. Die verzinkten Fachböden können komplett werkzeug- und schraubenlos in einem 25-mm-Raster höhenverstellt verstellt werden. Alle Grundelemente haben ein verzinktes Diagonalkreuz zur Aussteifung, die Anbauelemente Diagonalstreben. Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Außenmaße Grundregal / Anbauregal Bodenbreite + 60 mm / + 10 mm. Bodentiefe je + 35 mm. Bitte beachten: Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen (Zubehör) gegen Kippen gesichert werden.

Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Andere Abmessungen auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
650 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2350 mm
Gesamtbreite:
1025 mm
Feldlast:
1000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
965 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 967708 49, EUROKRAFT-Steckregal, EUROKRAFT-Steckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.