Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Steckregal, Regalhöhe 2000 mm, 4 Fachböden, BxT 1025 x 385 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Steckregal
Hygiene-Steckregal
Hygiene-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-967620
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     967620
EAN/GTIN:
     4061753030863
Suchbegriffe:
Antibakterielles Steckregal
Grund-Regal
Grundregal
Hygiene-Steckregal
Hygiene-Steckregal, Regalhöhe 2000 mm, 4 Fachböden, BxT 1025 x 385 mm, Grundregal.

Ideal für Labore, Gastronomie, Hotellerie, Großküchen, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Kostengünstige Alternative zu Edelstahl- oder Aluminium-Regalen. Zur Lagerung von Lebensmitteln und Textilien - bestätigt durch das Labor Dr. Fülling, einem führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Zertifizierungsleistungen. Innovative, lebensmittelgeeignete Hygiene-Beschichtung in Reinweiß: Die Regale sind unbedenklich zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln, der Kontakt mit sauren Lebensmitteln ist zu vermeiden. Schwitzwasserfeste Hygiene-Beschichtung ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust. Optimale mechanische Eigenschaften: Hygiene-Beschichtung auf verzinktem Untergrund, dadurch guter Korrosionsschutz. Sehr gute Raumausnutzung. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +40 °C. Gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen. Verstellraster der Fachebenen 25 mm.

Diese Hygiene-Regale entsprechen mit ihrer speziellen Beschichtung den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates und können auch direkt mit unverpackten, trockenen und wässrigen Lebensmitteln in Kontakt kommen, sofern die Lebensmittel nicht säurehaltig sind. Regalaussteifung In jedem Grundregal durch mitgeliefertes Diagonalkreuz und in jedem Anbauregal durch mitgelieferte Diagonalstrebe.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 60 mm. Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm. Bodentiefe + 35 mm. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss es mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Zubehör).

Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +40 °C
Ständerfarbe:
reinweiß
Regalhöhe:
2000 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Oberfläche:
Hygiene-Beschichtung auf verzinktem Untergrund
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, eurokraftpro hygiene-steckregal, hygiene steckregal, lebensmittelregal grundfeld, eurokraft pro, 967620 49, Gastronomie-Steckregal, Gastronomie-Steckregale, Großkücheneinrichtung, Großkücheneinrichtungen, Großküchensteckregal, Großküchensteckregale, Hotelleriesteckregal, Hotelleriesteckregale, Hygieneregal, Hygieneregale, Hygienesteckregal, Hygienesteckregale, Laborausstattung, Labor-Steckregal, Labor-Steckregale, Lagerregal, Lagerregale, Lebensmittelgeeignete Regale, Lebensmittelgeeignetes Regal, Lebensmittelgeeignetes Steckregal, Lebensmittelgeeignete Steckregale, Lebensmittelregale, Regal, Regale, Regale für Warenpräsentation, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal für Warenpräsentation, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Steckregal, Steckregale, Steckregale für Wäschereien, Steckregal für Wäscherei, Weiße Regale, Weißes Regal, Weißes Steckregal, Weiße Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.