| |
|
| Artikel-Nr.: 103-967614 Herst.-Nr.: 967614 EAN/GTIN: 4054666004403 |
| |
|
| | |
| Kragarmregal mit nach oben verjüngender Kragarm-Länge, Regallänge 5400 mm, zweiseitig, enzianblau.
Mit fest angeschweißten Kragarmen. Alle Kragarme mit Abrollsicherung.
Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.
Länge der Kragarme von unten nach oben: 500 mm / 410 mm / 340 mm / 280 mm / 225 mm / 190 mm / 150 mm.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen. Weitere Informationen: | | Regallänge: | 5400 mm | Regalart: | Komplettregal | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Konstruktion: | geschweißt | Regalausführung: | doppelseitig | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Anzahl Regalständer: | 5 Stück | Ausstattung Kragarmregale: | mit nach oben verjüngenden Kragarmen | Ständerhöhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft kragarme, kragarm, kragarm ral 5010, eurokraft pro, 967614 49, Doppelregal, Doppelregale, Eigenfertigung, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale, Tragarmgestell, Tragarmgestelle |
| | |
| |