Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal mit identischer Kragarm-Länge, Regallänge 4050 mm, zweiseitig, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregal mit identischer Kragarm-Länge
Kragarmregal mit identischer Kragarm-Länge
Kragarmregal mit identischer Kragarm-Länge
Artikel-Nr.:
     103-967603
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     967603
EAN/GTIN:
     4054666004304
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Kragarmregal mit identischer Kragarm-Länge, Regallänge 4050 mm, zweiseitig, enzianblau.

Mit fest angeschweißten Kragarmen. Alle Kragarme mit Abrollsicherung.

Kragarm-Längen: 500 mm / 520 mm unten.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.
Weitere Informationen:
Regallänge:
4050 mm
Regalart:
Komplettregal
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Konstruktion:
geschweißt
Regalausführung:
doppelseitig
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Regalständer:
4 Stück
Ausstattung Kragarmregale:
mit gleich langen Kragarmen
Ständerhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kragarme, kragarm, kragarm ral 5010, eurokraft pro, 967603 49, Eigenfertigung, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale, Tragarmgestell, Tragarmgestelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,93*
€ 2.049,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,75*
€ 1.981,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.648,10*
€ 1.961,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,65*
€ 1.894,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,28*
€ 1.831,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,55*
€ 1.752,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.