Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage, robuste Ausführung, Wägebereich bis 10000 kg, Ablesbarkeit 1000 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranwaage
Kranwaage
Kranwaage
Artikel-Nr.:
     103-962154
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFM 10T1
EAN/GTIN:
     4045761111684
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Kranwaage, robuste Ausführung, Wägebereich bis 10000 kg, Ablesbarkeit 1000 g.

Hochauflösende Industrie-Kranwaage bis 10 t. Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität Dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand). Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar. Akku-Betrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 14 h über Netzadapter. Akkuladestandsanzeige optisch durch LED. Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit. Data-Hold-Funktion Bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren. Tarieren Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). BxTxH 48 x 10 x 95 mm. Batterien inklusive, 2 x 1,5 V AAA.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
10000 kg
Ausführung Waage:
TÜV-geprüft
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
1000 g
Höhe:
230 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
190 mm
Ziffernhöhe:
30 mm
Kleinstes Teilegewicht bei Stückzählung:
0 g
Weitere Suchbegriffe: kranwaage bis 10t, kranhakenwaage, kern & sohn kranwaage, KERN, 962154 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.174,59*
€ 1.360,41*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.309,17*
€ 1.367,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,46*
€ 1.464,85*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.536,12*
€ 1.603,18*
€ 4,95*
ab € 1.723,42*
€ 1.793,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,85*
€ 1.743,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,62*
€ 1.725,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,60*
€ 1.690,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,46*
€ 1.671,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.404,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.